Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox aus PS, Gr. 5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-655200
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     655200
EAN/GTIN:
     4007228700527
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtboxen Gr. 5, gelb aus besonders formstabilem und schlagfestem Polystyrol (PS) für hohe Belastungen und lange Lebensdauer

  • für Transportsysteme geeignet
  • sicher längs und quer stapelbar
  • integrierter Etikettenhalter
  • lebensmittelgeeignet (RAL-Zertifikat)
  • Größe 5 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, grau)
  • Raum-/Überlaufvolumen: 19,50 L / 10,52 L
  • Traglast - kg / Stapellast: 415 kg
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • separates Zubehör: Etiketten mit Schutzfolie
  • umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Metallwandschienen für hohe Lasten, Stand- und Fahrregale
  • t=Tiefe= 485 mm     b=Breite=310 mm      h=Höhe=183 mm
  • Innenmaße: 432x267x169 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
485
Breite (mm):
310
Höhe (mm):
183
Volumen in L:
19,50
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
655100
ab € 8,44*
Ähnlich
Hünersdorff
655300
ab € 8,50*
Ähnlich
Hünersdorff
655400
ab € 8,50*
Ähnlich
Hünersdorff
655500
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.