Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179000449012 Herst.-Nr.: 674100 EAN/GTIN: 4007228703320 |
| | |
|
| | |
| Sichtboxen Gr. 4, rot aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen (PP) für viele Anwendungsbereiche mit umfangreichem Zubehör - gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- sicher stapelbar
- Größe 4 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, transparent)
- Raum-/Überlaufvolumen: 7,10 L / 3,56 L
- Traglast 20 kg / Stapellast: 167 kg
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +80°C und Bisphenol A (BPA) frei
- 1 max. Trennstegaufnahme längs
- separates Zubehör: Längstrennstege Art.-Nr. 674005
- umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Schlitzwand, Stand- und Fahrregale
- auf Anfrage bei Großmengen Größe 4 aus leitfähigem, schwarzem Material erhältlich: Oberflächenwiderstand 10^3 - 10^6 Ohm
- t=Tiefe= 332 mm, b=Breite=207 mm, h=Höhe=155 mm
- Innenmaße: 290x170x144 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 332 | Breite (mm): | 207 | Höhe (mm): | 155 | Volumen in L: | 7,10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,16* | € 4,13* | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,16* | € 4,15* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 3,18* | € 4,17* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 3,22* | € 4,22* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,57* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 99,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|