| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-674300 Herst.-Nr.: 674300 EAN/GTIN: 4007228703337 |
| | |
|
| | |
| Sichtboxen Gr. 4, blau aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen (PP) für viele Anwendungsbereiche mit umfangreichem Zubehör - gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- sicher stapelbar
- Größe 4 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, transparent)
- Raum-/Überlaufvolumen: 7,10 L / 3,56 L
- Traglast 20 kg / Stapellast: 167 kg
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +80°C und Bisphenol A (BPA) frei
- 1 max. Trennstegaufnahme längs
- separates Zubehör: Längstrennstege Art.-Nr. 674005
- umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Schlitzwand, Stand- und Fahrregale
- auf Anfrage bei Großmengen Größe 4 aus leitfähigem, schwarzem Material erhältlich: Oberflächenwiderstand 10^3 - 10^6 Ohm
- t=Tiefe= 332 mm, b=Breite=207 mm, h=Höhe=155 mm
- Innenmaße: 290x170x144 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 332 | Breite (mm): | 207 | Höhe (mm): | 155 | Volumen in L: | 7,10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |