Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox aus PP, Gr. 2/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-682400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     682400
EAN/GTIN:
     4007228682403
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

Sichtboxen Gr. 2/L, grün aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen (PP) für viele Anwendungsbereiche mit umfangreichem Zubehör

  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • sicher stapelbar
  • Größe 2/L in 4 Farben (rot, gelb, blau, grün)
  • Raum-/Überlaufvolumen: 1,00 L / 0,67 L
  • Traglast 4,2 kg / Stapellast: 163 kg
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +80°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • 4 max. Trennstegaufnahmen quer
  • separates Zubehör: Trennstege und Deckel
  • umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Wandschienen, Schlitzwand, Stand- und Fahrregale
  • auf Anfrage bei Großmengen Größe 2/L aus leitfähigem, schwarzem Material erhältlich: Oberflächenwiderstand 10^3 - 10^6 Ohm
  • t=Tiefe= 216 mm, b=Breite=102 mm, h=Höhe=74 mm
  • Innenmaße: 183x87x63 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
216
Breite (mm):
102
Höhe (mm):
74
Volumen in L:
1,00
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 18 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 54 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
682900
ab € 2,6808*
Zubehör
Hünersdorff
374000
ab € 6,254*
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 11,11*
Zubehör
Hünersdorff
374100
ab € 4,10*
Zubehör
Hünersdorff
374200
ab € 15,362*
Zubehör
Hünersdorff
671005
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.