Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox aus PP, Gr. 3/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955-39976234283
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     683400
EAN/GTIN:
     4007228683400
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

Sichtboxen Gr. 3/L, grün aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen (PP) für viele Anwendungsbereiche mit umfangreichem Zubehör

  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • sicher stapelbar
  • Größe 3/L in 4 Farben (rot, gelb, blau, grün)
  • Raum-/Überlaufvolumen: 4,24 L / 2,30 L
  • Traglast 15 kg / Stapellast: 164 kg
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +80°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • 4 max. Trennstegaufnahmen quer
  • separates Zubehör: Trennstege
  • umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Wandschienen, Schlitzwand, Stand- und Fahrregale
  • auf Anfrage bei Großmengen Größe 3/L aus leitfähigem, schwarzem Material erhältlich: Oberflächenwiderstand 10^3 - 10^6 Ohm
  • t=Tiefe= 318 mm, b=Breite=146 mm, h=Höhe=127 mm
  • Innenmaße: 286x130x114 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
318
Breite (mm):
146
Höhe (mm):
127
Volumen in L:
4,24
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
18
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,53*
5 Tage
280
18
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,70*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 8,74*
1 Tag
86
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 9,38*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 8,90*
ab € 46,83*
€ 61,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 63,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 11,11*
Zubehör
Hünersdorff
374100
ab € 4,10*
Zubehör
Hünersdorff
374200
ab € 15,362*
Zubehör
Hünersdorff
673005
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.