Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstege aus SAN für breite Regalbox


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HÜNERSDORFF 780200 Trennstege aus SAN für breite Regalbox transparent
HÜNERSDORFF 780200 Trennstege aus SAN für breite Regalbox transparent
Artikel-Nr.:
     C9319-780200
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     780200
EAN/GTIN:
     4007228780208
Suchbegriffe:
Trennsteg
Längsteiler Sichtlagerkasten
Querteiler Sichtlagerkasten
Trennsteg Sichtlagerkasten

Trennstege aus SAN, breit, transparent als sinnvolles Zubehör zur Regalboxserie PP

  • mit integriertem Etikettenhalter
  • für breite Regalboxen
  • 183 mm breit
Weitere Informationen:
Breite (mm):
183
Weitere Suchbegriffe: trennsteg hünersdorff, trennsteg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,756*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,289*
€ 17,00391
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,554*
€ 16,12926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,886*
€ 14,14434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,176*
€ 13,29944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,506*
€ 12,50214
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,756*
€ 10,41964
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
780100
ab € 6,956*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.