| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-781020 Herst.-Nr.: 781020 EAN/GTIN: 4007228781021 |
| | |
|
| | |
| Standregale 1.030 x 750 mm aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech, einseitig bestückt mit 6 Einhängeleisten für 42 Sichtlagerkästen PS, lichtgrau - einseitig bestückt mit 42 Sichtlagerkästen aus Polystyrol
- pulverbeschichtet
- stabile, kippsichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 6 Einhängeleisten - 1.016 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- Bestückung Sichtboxen: 18 x PS Gr. 1 grün, 18 x PS Gr. 2 gelb, 6 x PS Gr. 3 blau
- b=Breite=1.030 mm h=Höhe=750 mm
Weitere Informationen: | | Breite (mm): | 1030 | Höhe (mm): | 750 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hünersdorff standregal, standregal, ständerregal einseitig, Sichtbox,Sichtboxen,Kleinteilekasten,Sichtlagerkasten,Sichtlagerkästen,Regalkasten,Regalkästen,Lagerkasten,Lagerkästen,Lagerbox,Lagersichtkasten,Lagersichtbox,Lagersichtbehälter,Sichtlagerbox,ProfiPlus,Profi,Lagerkisten,Sichtkasten,Stapelbox,Stapelkiste,Lagereinrichtung,Stapelbehälter,Stapelkasten,Schäferkasten,Ordnungssysteme,Werkstatt,Werkstatteinrichtung,Schütten,Regalbox,Regalboxen,Regal,Ständerregal,Sichtboxenregal,Stapelboxenregal,Stapelbehälterregal,Stapelkastenregal |
| | |
| |