Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standregal zweiseitig unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955-39976234134
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     782110
EAN/GTIN:
     4007228782110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standregal
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Ständerregal

Standregale 1.030 x 750 mm unbestückt aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zweiseitig mit 12 Einhängeleisten für Sichtlagerkästen, lichtgrau

  • unbestückt und beidseitig nutzbar
  • pulverbeschichtet
  • stabile, kippsichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
  • mit 12 Einhängeleisten - 1.016 mm breit
  • Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
  • max. Bestückung Sichtboxen pro Einhängeleiste: 9 x PS/PP Gr.1, 9 x PS/PP Gr.2, 6 x PS/PP Gr.3, 4 x PS/PP Gr.4
  • b=Breite=1.030 mm      h=Höhe=750 mm
Weitere Informationen:
Breite (mm):
1030
Höhe (mm):
750
Weitere Suchbegriffe: standregal
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 384,45*
€ 471,62*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 347,62*
€ 496,95*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,50*
ab € 459,82*
€ 543,19*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,62*
€ 561,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,96*
€ 537,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,37*
€ 507,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,43*
€ 489,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,45*
€ 457,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
781120
ab € 223,18*
Ähnlich
Hünersdorff
781140
ab € 260,47*
Ähnlich
Hünersdorff
781160
ab € 308,35*
Ähnlich
Hünersdorff
781180
ab € 350,42*
Ähnlich
Hünersdorff
782130
ab € 392,78*
Ähnlich
Hünersdorff
782150
ab € 429,00*
Ähnlich
Hünersdorff
782170
ab € 492,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.