Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standregal zweiseitig unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-782120
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     782120
EAN/GTIN:
     4007228782127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standregal
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Ständerregal

Standregale 720 x 1.000 mm unbestückt aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zweiseitig mit 14 Einhängeleisten für Sichtlagerkästen, lichtgrau

  • unbestückt und beidseitig nutzbar
  • pulverbeschichtet
  • stabile, kippsichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
  • mit 14 Einhängeleisten - 704 mm breit
  • Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
  • max. Bestückung Sichtboxen pro Einhängeleiste: 6 x PS/PP Gr.1, 6 x PS/PP Gr.2, 4 x PS/PP Gr.3, 3 x PS/PP Gr.4
  • b=Breite=720 mm      h=Höhe=1.000 mm
Weitere Informationen:
Breite (mm):
720
Höhe (mm):
1000
Weitere Suchbegriffe: standregal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,83*
€ 575,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,40*
€ 558,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 460,77*
€ 548,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 439,83*
€ 523,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,75*
€ 487,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,32*
€ 477,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,87*
€ 431,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
781110
ab € 223,58*
Ähnlich
Hünersdorff
781130
ab € 247,88*
Ähnlich
Hünersdorff
781150
ab € 288,98*
Ähnlich
Hünersdorff
781170
ab € 334,86*
Ähnlich
Hünersdorff
782100
ab € 322,46*
Ähnlich
Hünersdorff
782140
ab € 398,36*
Ähnlich
Hünersdorff
782160
ab € 458,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.