Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken Länge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-784022
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     784022
EAN/GTIN:
     4007228783834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
doppelhaken (lochplatte)

Doppelhaken Länge 200 mm, Hakenabstand innen 23,5 mm, Zubehör zu Lochplattensystem

  • ermöglicht Aufbewahrung der Werkzeuge in Sicht- und Zugriffshöhe direkt über dem Arbeitsplatz
  • Haken und Halterungen werden eingehängt und mit einer 90° Drehung festgeklemmt - keine Arretierschrauben erforderlich!
  • Länge 200 mm
  • Haken-Ø 4,5 mm
  • Hakenabstand innen 23,5 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
784021
ab € 3,01*
Ähnlich
Hünersdorff
784015
ab € 2,59*
Ähnlich
Hünersdorff
784016
ab € 2,68*
Ähnlich
Hünersdorff
784017
ab € 2,74*
Ähnlich
Hünersdorff
784018
ab € 2,75*
Ähnlich
Hünersdorff
784019
ab € 2,84*
Ähnlich
Hünersdorff
784020
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.