Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoff-Kanister PROFI (UN) 20 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör 802000 Kraftstoff-Kanister 20 l Kunststoff Grün
HP Autozubehör 802000 Kraftstoff-Kanister 20 l Kunststoff Grün
Artikel-Nr.:
     C9319-802000
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     802000
EAN/GTIN:
     4007228802009
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Kraftstoff-Kanister PROFI, 20L, oliv, HD-PE mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

  • erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen, robust und unempflindlich gegen Schlagwirkung
  • TÜV-geprüfte Produktion und E10 geeignet
  • platzsparend stapelbar und passend in Kanisterhalterung Art.-Nr. 435500
  • mit im Kanisterkörper integriertem Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung, schwarz
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • keine Rostpartikel und geringere Temperaturleitfähigkeit gegenüber Metallkanistern
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • separates Zubehör und Ersatzteile erhältlich z.B. Auslaufrohre, Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
  • Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y/150/../D/BAM 12924-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=165 mm b=Breite=350 mm h=Höhe=495 mm
  • Anzugdrehmoment: 8 Nm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
165
Breite (mm):
350
Höhe (mm):
495
Volumen in L:
20
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,32*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,41*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,29*
Zubehör
Hünersdorff
435500
ab € 27,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.