Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkanister PROFI 6+3 L, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-804962
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     804962
EAN/GTIN:
     4007228804935
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Doppelkanister PROFI 6+3L, naturfarben, HD-PE für Kraftstoff + Kraftstoffgemisch mit Satteltasche und Einfüllsysteme für Kraftstoffe+Öl zum Betrieb von Motor-Kettensägen geeignet - in zwei V

  • mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern und separatem Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl)
  • TÜV-geprüfte Produktion
  • Messskala in beiden Behältern und E10 geeignet
  • unverlierbare Kinder-Sicherheitsverschraubungen und inklusive Auslaufrohr mit Verschluss (Art.-Nr. 819901)
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • mit Aufhängeösen für Tragegurte und standfest durch breite Auflagefläche
  • mit Griffrillen am Boden für sicheren Halt
  • in naturfarben ist die Füllmenge von außen besser zu erkennen
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile und Zubehör: Satteltasche (Art.-Nr. 796000), Sicherheitseinfüllsystem für Kraftstoffe (Art.-Nr. 819800), Sicherheitseinfüllsystem für Kettenhaftöl (Art.-Nr. 819801), Gefahrkennze
  • Zulassungs-Nr. UN 3H1W/Y1.0/250/XX/D/BAM14483-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm / t=Tiefe=170 mm, b=Breite=362 mm, h=Höhe=298 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
170
Breite (mm):
362
Höhe (mm):
298
Volumen in L:
Volumen 6+3 Liter
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.