Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-812300 Herst.-Nr.: 812300 EAN/GTIN: 4007228700701 |
| | |
|
| | |
| Kraftstoff-Kanister CLASSIC 10 Liter, schwarz, HD-PE besonders schwere Qualität für Benzin und Diesel - gefertigt nach früheren RKK Zulassungsstandards
- durch schwere Qualität besonders geringe Permeation (geruchsneutral)
- TÜV-geprüfte Produktion, robust und unempflindlich gegen Schlagwirkung
- E10 geeignet, keine Rostpartikel und geringere Temperaturleitfähigkeit gegenüber Metallkanistern
- antistatisches Material / Oberflächenwiderstand 10^4 - 10^5 Ohm
- inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Verschraubung
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
- separates Zubehör und Ersatzteile erhältlich z.B. Auslaufrohre, Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr. 01/BAM/3.10/2/85
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
- t=Tiefe=164 mm, b=Breite=333 mm, h=Höhe=324 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 164 | Breite (mm): | 333 | Höhe (mm): | 324 | Volumen in L: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 724 | | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,23* | € 24,91* | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 19,20* | € 26,78* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 22,76* | € 31,70* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 24,31* | € 33,84* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,256* | € 36,046* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 124,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|