Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoff-Kanister STANDARD 20 L, HDPE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
hünersdorff Standard 20 20 l Kunststoff Rot Benzin
hünersdorff Standard 20 20 l Kunststoff Rot Benzin
Artikel-Nr.:
     C9319-813530
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     813530
EAN/GTIN:
     4007228813531
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Kraftstoff-Kanister STANDARD 20L, rot, HD-PE mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

  • erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
  • TÜV-geprüfte Produktion
  • E10 geeignet
  • inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • separates Zubehör und Ersatzteile erhältlich z.B. Auslaufrohre, Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
  • Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y/150/XX/D/BAM14061-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=178 mm     b=Breite=365 mm      h=Höhe=435 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
178
Breite (mm):
365
Höhe (mm):
435
Volumen in L:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,20002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 8,73334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,41002*
€ 45,70792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,94002*
€ 43,95862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,20001*
€ 39,50801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,67*
€ 38,8773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,20002*
€ 31,17802
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,33*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,41*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.