Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufrohr für Wasserkanister ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hünersdorff 818900 Auslaufrohr für Wasserkanister ECO starr, blau, HD-PE
Hünersdorff 818900 Auslaufrohr für Wasserkanister ECO starr, blau, HD-PE
Artikel-Nr.:
     C9319-818900
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     818900
EAN/GTIN:
     4007228702958
Suchbegriffe:
Ausgießer Benzinkanister
Ausgußstutzen Benzinkanister
Auslaufrohr Benzinkanister
Benzinkanisterausgießer

Starres Auslaufrohr für Wasser-Kanister ECO, blau, HD-PE

  • Zubehör passend für Art.-Nr. 810250, 816100, 817400, 817500, 817600, 817700
  • Stutzen Außen-Ø 24 mm
  • Länge = 260 mm
  • für a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm)
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
260
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Pakete (ab € 0,35667* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
819704
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.