Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfüllhilfe für DIN 45-Verschraubungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-819351
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     819351
EAN/GTIN:
     4007228819359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinkanisterverschraubung
Kraftstoffkanister Verschraubung
Kraftstoffkanisterverschraubung
Verschraubung Benzinkanister

Einfüllhilfen für Kanister mit DIN 45-Verschraubungen, schwarz/hellblau, HD-PE

  • zum Betanken von Kleinmotoren in Motorsägen, Rasenmähern etc. geeignet
  • gluckerfreies Ausgießen durch integrierte Belüftung
  • reduziert das Entweichen von Benzindämpfen und schützt die Umwelt vor Verunreinigungen
  • mit Überwurfmutter zur exakten Positionierung bei kleinen Tanköffnungen
  • Adapter auf Verschluss, schwarz
  • für Industrie- und Verpackungskanister mit DIN 45 Verschraubungen
  • Stutzen Außen-Ø = 21 mm
  • Länge = 160 mm
  • auch Einfüllhilfen für Kanister mit DIN 40- und DIN 50-Verschraubungen erhältlich Art.-Nr. 819360 und 819310
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
160
Breite (mm):
54
Weitere Suchbegriffe: kraftstoffkanister verschraubung, Einfüllsystem,Auslaufrohr,Ausgießer,Kanister,Kunststoffkanister,Benzinkanister,Doppelkanister,Sicherheits-Auslaufrohr,Sicherheits-Einfüllsystem,Stihl-Sicherheitsauslaufrohr,Stihl-Sicherheitseinfüllsystem,Kraftstoffkanister,Automobilzubehör,Werkstattbedarf,Einfüllstutzen,Einfüllhilfe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,136*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,14*
€ 150,1066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,45*
€ 145,7155
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 117,051*
€ 139,29069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,066*
€ 127,40854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,016*
€ 124,96904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,136*
€ 107,26184
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
819360
ab € 107,9112*
Ähnlich
Hünersdorff
819310
ab € 90,146*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.