Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufrohr STARR-Große Öffnung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-819500
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     819500
EAN/GTIN:
     4007228700763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgießer Benzinkanister
Ausgußstutzen Benzinkanister
Auslaufrohr Benzinkanister
Benzinkanisterausgießer

Auslaufrohr für Kraftstoff-Kanister CLASSIC 18L, grün, HD-PE

  • Zubehör passend für Art.-Nr. 812400
  • starres, belüftetes Rohr
  • zum Betanken z.B. von Baumaschinen, Traktoren, Motorrädern, Notstromaggregaten
  • mit schwarzer Überwurfmutter Ø 65 mm und Dichtung
  • bequemes Entleeren der Kanister
  • Stutzen Außen-Ø 31 mm
  • Länge = 220 mm
  • für a = Gewinde Außen-Ø = 65 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 48 mm)
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
220
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,68632*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,39667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,86002*
€ 28,39342
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,29002*
€ 27,71512
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 22,74222*
€ 27,06324
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 21,7338*
€ 25,86322
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,2363*
€ 22,8912
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,59631*
€ 22,12961
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,08631*
€ 21,52271
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,68632*
€ 17,47672
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
819600
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.