Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufrohr PREMIUM-PLUS-Benzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-819731
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     819731
EAN/GTIN:
     4007228819663
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgießer Benzinkanister
Ausgußstutzen Benzinkanister
Auslaufrohr Benzinkanister
Benzinkanisterausgießer

PREMIUM-PLUS Auslaufrohr rot, HD-PE für Kraftstoff-Kanister mit Belüftungsrohr Fill&Stop

  • passend für alle gängigen Tanköffnungen (Benzin und Diesel) und für alle Fahrzeuge mit Benzin-Fehlbetankungsschutz (nicht geeignet für Fahrzeuge mit Diesel-Fehlbetankungsschutz)
  • mit Faltenbalg und Belüftungsrohr Fill&Stop
  • gluckerfreies Ausgießen durch integrierte Belüftung
  • automatischer Füllstopp: Kein Überlaufen und Verschütten des Füllgutes vor, während und nach dem Betanken
  • für alle gängigen hünersdorff Doppelkanister, Kraftstoffkanister bis 5 L und FuelFriend 1-2 L
  • mit roter Überwurfmutter und schwarzer Dichtung
  • Stutzen Außen-Ø ca. 20 mm
  • Länge = 265 mm
  • für a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm)
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
265
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
819710
ab € 10,8415*
Ähnlich
Hünersdorff
819711
ab € 2,33*
Ähnlich
Hünersdorff
819700
ab € 1,28*
Ähnlich
Hünersdorff
819701
ab € 0,82*
Ähnlich
Hünersdorff
819702
ab € 1,19*
Ähnlich
Hünersdorff
819750
ab € 1,42*
Ähnlich
Hünersdorff
819751
ab € 1,42*
Ähnlich
Hünersdorff
819752
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.