| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-821500 Herst.-Nr.: 821500 EAN/GTIN: 4007228821505 |
| | |
|
| | |
| Trinkwasserkanne aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE) mit blauen Verschraubungen, naturfarben - sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- ausgestattet mit zwei Griffen für sicheres Handling
- große Einfüllöffnung erleichtert das Reinigen
- verschließbare Einfüllöffnung und Schraubverschluss am Auslauf schützen den Inhalt vor Verschmutzung
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- kleine Verschraubung Ø 24 mm, große Verschraubung Ø 96 mm
- Volumen 13 L
- t=Tiefe=210 mm b=Breite=505 mm h=Höhe=400 mm
- Kanne darf befüllt nur stehend gelagert werden!
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 210 | Breite (mm): | 505 | Höhe (mm): | 400 | Volumen in L: | 13 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |