| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9319-834200 Herst.-Nr.: 834200 EAN/GTIN: 4007228700886 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Campingflaschen-Vorratsflaschen-Trinkflaschen 750ml aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), natur. Nehmen Sie Ihr Lieblingsgetränk mit auf Tour! - mit blauem Trinkbecher und dicht schließend durch Schraubverschluss
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- spülmaschinenfest
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- für a = Gewinde Außen-Ø = 29 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 22 mm)
- t=Tiefe=69 mm b=Breite=105 mm h=Höhe=201 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe (mm): | 69 | Breite (mm): | 105 | Höhe (mm): | 201 | Volumen in L: | 0,75 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |