| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9319-842200 Herst.-Nr.: 842200 EAN/GTIN: 4007228700954 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spritzflaschen 500 ml, rund aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE), naturfarben - Flaschen ermöglichen besonders feine Dosierung
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- abgewinkeltes Spritzrohr mit feiner Spitze
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 18 mm
- Durchmesser d=78 mm / Höhe h=164 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe (mm): | 78 | Breite (mm): | 78 | Höhe (mm): | 164 | Volumen in L: | 0,50 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |