Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Eimer 10,5 L, rund mit Ausguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466950_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466950_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000466950
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     941100
EAN/GTIN:
     4007228701241
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer

Industrie-Eimer 10,5 Liter, rund, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit geprägter Skala und Kunststoffbügel
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • mit Auslaufnase für sicheres Handling
  • auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
  • Durchmesser d=286 mm / Höhe h=283 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
286
Breite (mm):
286
Höhe (mm):
283
Volumen in L:
10,5
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
259
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,80*
€ 7,41*
3 Tage
149
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,73*
€ 7,42*
2 Tage
198
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,89*
€ 7,54*
1 Tag
236
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 7,61*
6 Tage
198
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,78*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
941200
ab € 5,66*
Ähnlich
Hünersdorff
942100
ab € 7,55*
Ähnlich
Hünersdorff
942200
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.