|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9319-943300 Herst.-Nr.: 943300 EAN/GTIN: 4007228702378 |
| | |
|
|  |  |
 | Industrie-Eimer 14 Liter, eckig, schwarz aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE) - sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit geprägter Skala und Kunststoffbügel
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Deckel eckig zum Auflegen als zuverlässigen Schutz vor Verschmutzung als Zubehör erhältlich
- auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- t=Tiefe=292 mm b=Breite=292 mm h=Höhe=292 mm
Weitere Informationen:  |  | Tiefe (mm): | 292 | Breite (mm): | 292 | Höhe (mm): | 292 | Volumen in L: | 14 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |