Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter HD-PE 164 mm mit Öse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
hünersdorff 950700 Trichter
hünersdorff 950700 Trichter
Artikel-Nr.:
     1690-9000495168
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     950700
EAN/GTIN:
     4007228701326
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter

Trichter aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), naturfarben

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • w = Ø der Trichteröffnung = 164 mm
  • e = Ø des Einfüllstutzens = 17 mm 
  • Fassungsvermögen 790 ml
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
164
Breite (mm):
164
Höhe (mm):
198
Volumen in L:
0,79
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
144
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,54*
1 Tag
192
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,22*
€ 1,55*
1 Tag
192
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,65*
4 Tage
2304
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,31834*
€ 1,66834*
6 Tage
192
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 18,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
950400
ab € 0,59*
Ähnlich
Hünersdorff
950500
ab € 0,71*
Ähnlich
Hünersdorff
950600
ab € 0,93*
Ähnlich
Hünersdorff
951100
ab € 2,54*
Ähnlich
Hünersdorff
951200
ab € 3,18*
Ähnlich
Hünersdorff
950100
ab € 0,44*
Ähnlich
Hünersdorff
950200
ab € 0,46*
Ähnlich
Hünersdorff
950300
ab € 0,48*
Ähnlich
Hünersdorff
954500
ab € 30,82404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.