| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9319-954100 Herst.-Nr.: 954100 EAN/GTIN: 4007228701371 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universaltrichter mit Griff und Sieb aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), naturfarben - sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Griff und Entlüftungsrippen am Trichterende
- mit Überlaufrand (Spritzschutz) und besonders feinmaschigem Siebeinsatz aus Edelstahl (auswechselbar): s = Ø der Siebeinlage = 80 mm
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- Ersatzteil: Siebeinsatz (Art.-Nr. 958200)
- w = Ø der Trichteröffnung = 260 mm
- e = Ø des Einfüllstutzens = 20 mm
- Fassungsvermögen 6,1 L
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe (mm): | 260 | Breite (mm): | 260 | Höhe (mm): | 372 | Volumen in L: | 6,10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |