Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaltrichter 205 mm HD-PE, mit Sieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-955200
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     955200
EAN/GTIN:
     4007228701395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter

Universaltrichter mit Griff und Sieb aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), rot

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit Griff
  • mit Überlaufrand (Spritzschutz) und besonders feinmaschigem Siebeinsatz aus Edelstahl (auswechselbar): s = Ø der Siebeinlage = 80 mm
  • Ersatzteil: Siebeinsatz (Art.-Nr. 958200)
  • w = Ø der Trichteröffnung = 205 mm
  • e = Ø des Einfüllstutzens = 23 mm
  • Fassungsvermögen 2,5 L
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
205
Breite (mm):
205
Höhe (mm):
322
Volumen in L:
2,50
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
953500
ab € 4,52*
Ähnlich
Hünersdorff
956200
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.