Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO-Verschraubung f. Wasserkanister ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-ET-231610
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     ET-231610
EAN/GTIN:
     4007228231618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Benzinkanisterverschraubung
Kraftstoffkanister Verschraubung

ECO-Verschraubung, HD-PE, blau für Wasser-Kanister ECO Art.-Nr. 810250, 816100, 817400, 817500, 817600 und 817700, komplette Verschraubung bestehend aus :

  • Verschraubung Ø 38 mm, blau aus HD-PE
  • Trageschlaufe blau aus LD-PE
  • Gummi-Ring / Dichtung 33 x 28 x 2 mm, hell
  • für a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm)
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
38
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.