Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO-Verschraubung, HDPE, Ø 38 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-ET-231620
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     ET-231620
EAN/GTIN:
     4007228231625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinkanisterverschraubung
Kraftstoffkanister Verschraubung
Kraftstoffkanisterverschraubung
Verschraubung Benzinkanister

ECO-Verschraubung, HD-PE, rot für Kraftstoff-Kanister Kompakt Art.-Nr. 862800, komplette Verschraubung bestehend aus :

  • Verschraubung Ø 38 mm, rot aus HD-PE
  • Trageschlaufe rot aus LD-PE
  • Gummi-Ring / Dichtung 33 x 28 x 2,5 mm, schwarz
  • für a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm)
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
38
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,6035*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,656*
€ 5,54064
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,489*
€ 5,34191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,7735*
€ 4,49047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,6835*
€ 4,38337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,5535*
€ 4,22867
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,2935*
€ 3,91927
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,6035*
€ 3,09817
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.