Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung für Wasserkanister PROFI


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschraubung für Wasserkanister PROFI
Artikel-Nr.:
     C9319-ET-232101
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     ET-232101
EAN/GTIN:
     4007228232097
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Verschraubung Wasserkanister
Wasserkanisterverschraubung

Verschraubung für Wasser-Kanister PROFI 816500 + 816700 (Produktionsdatum ab Oktober 2021!) und für Hygiene-Kanister 816510 + 816710, HD-PE komplette Verschraubung bestehend aus :

  • Verschraubung Ø 65 mm, blau aus HD-PE
  • Trageschlaufe blau aus LD-PE
  • Gummi-Ring / Dichtung 51 x 58 x 3 mm, weiß, lebensmittelecht
  • für a = Gewinde Außen-Ø = 65 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 48 mm)
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
65
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,8815*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,20*
€ 26,418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,033*
€ 25,02927
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,1125*
€ 23,93388
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 19,192*
€ 22,83848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,0415*
€ 20,27939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,3715*
€ 19,48209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,8415*
€ 18,85139
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,8815*
€ 15,32899
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.