| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-ET-232400 Herst.-Nr.: ET-232400 EAN/GTIN: 4007228232400 |
| | |
|
| | |
| Weithals-Verschraubung HD-PE für Weithals-Kanister 817100, 818100, 818200 und 818300 komplette Verschraubung bestehend aus : - Verschraubung Ø 105 mm, blau aus HD-PE
- Trageschlaufe blau aus LD-PE
- Gummi-Ring / Dichtung 86 x 97 x 3,5 mm, weiß
- Druckplatte blau
- für a = Gewinde Außen-Ø = 105 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 88 mm)
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 105 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftstoffkanister Verschraubung, Kraftstoffkanisterverschraubung, Verschraubung Benzinkanister, Verschraubung Wasserkanister, Wasserkanisterverschraubung, verschraubung wasserkanister, Kanister,Transport-Kanister,Kunststoffkanister,Ersatzkanister,Behälter,Wasserkanister,Industriebehälter,Laborbehälter,Gastronomie,Transportbehälter,Kunststoffbehälter,Plastikkanister,Plastikbehälter,Blasteile,Blasformteile,Blaswerkzeuge,Blasform,Blasformen,Campingzubehör,Laborbedarf,Verschraubung,Zubehör,Verschluss,Verschluß,Schraubverschluss,Kappe |
| | |
| |