Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sichtlagerkasten
>
Deckel Sichtlagerkasten
>
Artikel
Deckel für Sortimentskästen PS
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9319-ET-253700
Hersteller:
Hünersdorff
Herst.-Nr.:
ET-253700
EAN/GTIN:
4007228253702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Sortierkasten
Deckel 225 x 335 mm aus glasklarem, hochschlagfestem Polystyrol (PS)
für Sortimentskästen PS-CLASSIC-FLEX 613200+613300 und PS-PREMIUM Art.-Nr. 613206, 613306
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
225
Breite (mm):
335
... >
Sortimentskästen
>
Ersatzteile für Sortimentskästen
>
Deckel für Sortimentskästen
Weitere Suchbegriffe:
Sortimentbox
,
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
deckel sichtlagerkasten hünersdorff
,
deckel sichtlagerkasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,114*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,565*
€ 24,47235
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 19,713*
€ 23,45847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,074*
€ 20,31806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,154*
€ 19,22326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,534*
€ 18,48546
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,114*
€ 15,60566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen