Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke wipes 100/111 Spendereimer, geeignet für 100/111 wipes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülke wipes 100/111 Spendereimer, geeignet für 100/111 wipes
Schülke wipes 100/111 Spendereimer, geeignet für 100/111 wipes
Artikel-Nr.:
     C9328-SC1312
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     119523
EAN/GTIN:
     4032651195213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Schülke wipes 100/111 Spendereimer idealer Feuchtuchspender zur Anwendung von Flächendesinfetkionsmitteln
schülke wipes Spendereimer

Die Schülke wipes Spendereimer eignen sich zur eigenständigen Befüllung mit Desinfektionsmittel. Effizient beim Einsatz zur Flächendesinfektion und Reinigung von nicht invasiven Flächen und Medizinprodukten.

Hinweis: Spendereimer wird ohne wipes geliefert !

  • einfache Anwendung
  • vielseitig einsetzbar

Einsatzgebiet: Krankenhäuser, Altenheime Rettungsdienste und Arztpraxen...

wipes in folgenden Größen erhältlich:

  • schülke wipes 40 (30 x 30cm) SC1314
  • schülke wipes 111 (30 x 24 cm) SC1316

Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Spender
Produktart:
Desinfektionsspender
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.