| |
|
| Artikel-Nr.: C94KY-100692 Herst.-Nr.: 100692 EAN/GTIN: 4053357019368 |
| |
|
| | |
| Räder der Serie KN sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß). Die Räder sind wahlweise mit Gleit-, Rollen- oder Rillenkugellager lieferbar. Polyamid 6 ist bei Temperaturen von -40°C bis 90°C einsetzbar. Weitere Informationen: | | Wicke Bezeichnung: | KN 200/ 50/4K | Bereifung: | Polyamid PA 6 | Lagerung: | Kugellager | Typ: | Rad | Raddurchmesser: | 200 mm | Radbreite: | 50 mm | Nabenlänge: | 60 mm | Achslochdurchmesser: | 20 mm | Einspannlänge: | 60 mm | Tragfähigkeit: | 550 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, polyamidrad wicke, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid |
| | |
| |