| |
|
| Artikel-Nr.: C94KY-100815 Herst.-Nr.: 100815 EAN/GTIN: 4053357029879 |
| |
|
| | |
| Räder der Serie KS sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß) in schwerer Ausführung. Die Räder sind wahlweise mit Gleit- oder Rillenkugellager lieferbar. Weitere Informationen: | | Wicke Bezeichnung: | KS 250/58 /5K | Achslochdurchmesser: | 25 mm | Nabenlänge: | 75 mm | Einspannlänge: | 75 mm | Bereifung: | Polyamid PA 6 | Tragfähigkeit: | 1700 kg | Raddurchmesser: | 250 mm | Typ: | Rad | Radbreite: | 58 mm | Lagerung: | Kugellager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: polyamidrollen, polyamidrad, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid |
| | |
| |