Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, PG 200/75-175/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-107004
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     107004
EAN/GTIN:
     4053357015971
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Räder der Serie PG bestehen aus einer Gussfelge aus hochwertigem Grauguss auf die ein Polyurethanreifen, Wicke- Topthane¬Æ 92 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Topthane¬Æ Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind mit Rillenkugellagern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
PG 200/75-175/5K
Lagerung:
Kugellager
Bereifung:
Topthane® 92 Shore A
Raddurchmesser:
200 mm
Felgendurchmesser:
175 mm
Typ:
Rad
Achslochdurchmesser:
25 mm
Nabenlänge:
75 mm
Einspannlänge:
75 mm
Radbreite:
75 mm
Tragfähigkeit:
1550 kg
Weitere Suchbegriffe: Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, polyurethanrad 20cm durchmesser wicke, polyurethan reifen, wicke polyurethan-reifen, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, PU-Rad, Topthane
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.