| |
|
| Artikel-Nr.: C94KY-107953 Herst.-Nr.: 107953 EAN/GTIN: 4053357032657 |
| |
|
| | |
| Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie L ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 kg geeignet. Räder der Serie GK bestehen aus einer gespritzten, schwarzen Polypropylenfelge, auf die ein schwarzer Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82 Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind mit Rollenlager lieferbar. Weitere Informationen: | | Wicke Bezeichnung: | GK LL 6/250/60R | Typ: | Lenkrolle | Lagerung: | Rollenlager | Bereifung: | Standard-Vollgummi schwarz 82 Shore A | Durchmesser Befestigungsloch: | 11 mm | Lochabstand: | 105x75/80 mm | Grundplattenmaß: | 135x110 mm | Bauhöhe: | 290 mm | Ausladung: | 66 mm | Raddurchmesser: | 250 mm | Radbreite: | 60 mm | Tragfähigkeit: | 295 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rad, Räder, Rollen, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Gummirad |
| | |
| |