Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, PG 250/80-175/6K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-138208
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     138208
EAN/GTIN:
     4053357021033
Suchbegriffe:
Gusseisenrad
Gusseisenrolle
gusseiserne Räder
gusseisernes Rad
Räder der Serie PG bestehen aus einer Gussfelge aus hochwertigem Grauguss auf die ein Polyurethanreifen, Wicke- Topthane¬Æ 92 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Topthane¬Æ Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind mit Rillenkugellagern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
PG 250/80-175/6K
Lagerung:
Kugellager
Bereifung:
Topthane® 92 Shore A
Achslochdurchmesser:
30 mm
Felgendurchmesser:
175 mm
Typ:
Rad
Raddurchmesser:
250 mm
Tragfähigkeit:
1800 kg
Radbreite:
80 mm
Nabenlänge:
85 mm
Einspannlänge:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: gusseisenrad wicke, gusseiserne räder, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, PU-Rad, Polyurethanrad, Topthane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.