| |
|
| Artikel-Nr.: C94KY-146277N Herst.-Nr.: 146277N EAN/GTIN: 4053357028407 |
| |
|
| | |
| Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie L ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 kg geeignet. Räder der Serie KN sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß). Die Räder sind wahlweise mit Gleit-, Rollen- oder Rillenkugellager lieferbar. Polyamid 6 ist bei Temperaturen von -40°C bis 90°C einsetzbar. Weitere Informationen: | | Wicke Bezeichnung: | KN LL 03/125/38R-FSTF | Front- und Rückstop: | Frontstop | Typ: | Lenkrolle | Bereifung: | Polyamid PA 6 | Lagerung: | Rollenlager | Lochabstand: | 80/76x60 mm | Durchmesser Befestigungsloch: | 9 mm | Ausladung: | 38 mm | Grundplattenmaß: | 105x80 mm | Radbreite: | 38 mm | Tragfähigkeit: | 200 kg | Raddurchmesser: | 125 mm | Bauhöhe: | 155 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, lenkrollen 125 mm, Rad, Räder, Rollen, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid |
| | |
| |