Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Schwerlast, PG LAK 64/250/75K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-146341
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     146341
EAN/GTIN:
     4053357006412
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LAK sind robuste Stahlschweißkonstruktionen in superschwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf ist mit einem Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Kegelrollenlager (DIN 720/ISO 355) zweifach gelagert. Die Lager sind zwar lebensdauergeschmiert, können aber zusätzlich noch über einen Schmiernippel bei Bedarf nachgeschmiert werden. Gabelteil und Gabelkopf sind mit einem sehr robusten Mittelbolzen verschraubt und per Schweißpunkt gesichert, die Gabel ist gelbchromatiert. Räder der Serie PG bestehen aus einer Gussfelge aus hochwertigem Grauguss auf die ein Polyurethanreifen, Wicke- Topthane¬Æ 92 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Topthane¬Æ Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind mit Rillenkugellagern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
PG LAK 64/250/75K
Grundplattenmaß:
175x140 mm
Typ:
Lenkrolle
Radbreite:
75 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
13 mm
Lagerung:
Kugellager
Bereifung:
Topthane® 92 Shore A
Lochabstand:
140x105 mm
Raddurchmesser:
250 mm
Bauhöhe:
314 mm
Tragfähigkeit:
1650 kg
Ausladung:
71 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Rad, Räder, Rollen, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, PU-Rad, Polyurethanrad, Topthane
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,91*
€ 324,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,18*
€ 309,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,06*
€ 301,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.