| |
|
| Artikel-Nr.: C94KY-155254N Herst.-Nr.: 155254N EAN/GTIN: 4053357030158 |
| |
|
| | |
| Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie R ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 400 kg geeignet. Räder der Serie WK bestehen aus einer gespritzten, schwarzen Polypropylenfelge auf die ein grauer, nicht kreidender Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82 Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind mit Rollenlager lieferbar. Weitere Informationen: | | Wicke Bezeichnung: | WK R 01/ 80/25R-FSTF | Tragfähigkeit: | 50 kg | Typ: | Lenkrolle | Lagerung: | Rollenlager | Radbreite: | 25 mm | Raddurchmesser: | 80 mm | Bereifung: | Standard-Vollgummi grau 82 Shore A | Ausladung: | 36 mm | Front- und Rückstop: | Frontstop | Bauhöhe: | 99 mm | Plattendurchmesser: | 76 mm | Rückenlochdurchmesser: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rad, Räder, Rollen, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Gummirad |
| | |
| |