| |
|
| Artikel-Nr.: C94KY-161716N Herst.-Nr.: 161716N EAN/GTIN: 4053357028230 |
| |
|
| | |
| Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie R ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 400 kg geeignet. Räder der Serie GK bestehen aus einer gespritzten, schwarzen Polypropylenfelge, auf die ein schwarzer Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82 Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind mit Rollenlager lieferbar. Weitere Informationen: | | Wicke Bezeichnung: | GK R 4/200/50R-FSTF | Typ: | Lenkrolle | Raddurchmesser: | 200 mm | Lagerung: | Rollenlager | Bereifung: | Standard-Vollgummi schwarz 82 Shore A | Plattendurchmesser: | 100 mm | Rückenlochdurchmesser: | 16,7 mm | Front- und Rückstop: | Frontstop | Radbreite: | 50 mm | Tragfähigkeit: | 205 kg | Bauhöhe: | 235 mm | Ausladung: | 54 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rad, Räder, Rollen, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Gummirad |
| | |
| |