Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, EP RAR 02/100/32G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-168897
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     168897
EAN/GTIN:
     4053357018668
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 100 mm
Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie RAR ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 100 kg geeignet. Räder der Serie EP bestehen aus einer hellgrauen Polypropylen-Felge auf die eine dunkel graue TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) ca. 85 Shore A aufgespritzt wird. Die Räder sind standardmäßig mit Gleit- oder Rillenkugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
EP RAR 02/100/32G
Plattendurchmesser:
58 mm
Typ:
Lenkrolle
Bauhöhe:
134 mm
Rückenlochdurchmesser:
10,5 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Bereifung:
TPE
Radbreite:
32 mm
Ausladung:
40 mm
Lagerung:
Gleitlager
Tragfähigkeit:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, Rad, Räder, Rollen, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, TPE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.