Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Schwerlast, PG LLAK 4/200/50K-FSTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-169382
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     169382
EAN/GTIN:
     4053357013014
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LLAK sind Stahlschweißkonstruktionen in schwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf ist mit einem Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Kegelrollenlager (DIN 720/ISO 355) zweifach gelagert. Die Lager sind zwar lebensdauergeschmiert, können aber zusätzlich noch über einen Schmiernippel bei Bedarf nachgeschmiert werden. Gabelteil und Gabelkopf sind mit einem sehr robusten Mittelbolzen verschraubt und durch Vernietung gesichert, die Gabel ist gelbchromatiert. Räder der Serie PG bestehen aus einer Gussfelge aus hochwertigem Grauguss auf die ein Polyurethanreifen, Wicke- Topthane¬Æ 92 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Topthane¬Æ Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind mit Rillenkugellagern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
PG LLAK 4/200/50K-FSTR
Typ:
Lenkrolle
Raddurchmesser:
200 mm
Front- und Rückstop:
Rückstop
Lagerung:
Kugellager
Bereifung:
Topthane® 92 Shore A
Radbreite:
50 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
11 mm
Lochabstand:
105x75/80 mm
Grundplattenmaß:
135x110 mm
Bauhöhe:
245 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Ausladung:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, wicke schwerlastrolle 200 mm 1000 kg, schwerlastrollen 1000kg, schwerlastrollen lenkrollen, Rad, Räder, Rollen, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, PU-Rad, Polyurethanrad, Topthane
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.