Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Schwerlast, DB BBAK 4/200/50K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-169551
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     169551
EAN/GTIN:
     4053357020630
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle ø200 x 50 600kg
schwerlastrolle
Bockgabeln der Serie BBAK sind Stahlschweißkonstruktionen in schwerer Ausführung. Die Gabeln sind gelbchromatiert. Räder der DB-Serie bestehen aus einer schweren Blechfelge auf die ein hochwertiger, schwarzer Wicke-ELASTIC¬Æ Gummireifen in Laufradqualität in einer Härte von ca. 63 Shore A direkt aufvulkanisiert wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
DB BBAK 4/200/50K
Lagerung:
Kugellager
Radbreite:
50 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
11 mm
Lochabstand:
105x75/80 mm
Grundplattenmaß:
135x110 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Bereifung:
Wicke-Elastic® schwarz
Bauhöhe:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 600kg, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Gummirad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.