Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle, EP BAR 03/125/32K-FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-172000
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     172000
EAN/GTIN:
     4053357030264
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
apparaterolle
Bockgabeln mit Plattenbefestigung der Serie BAR werden aus verstärkt gepresstem Stahlblech hergestellt. Die Serie BAR ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 100 kg geeignet. Räder der Serie EP bestehen aus einer hellgrauen Polypropylen-Felge auf die eine dunkel graue TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) ca. 85 Shore A aufgespritzt wird. Die Räder sind standardmäßig mit Gleit- oder Rillenkugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
EP BAR 03/125/32K-FA
Bereifung:
TPE
Radbreite:
32 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Raddurchmesser:
125 mm
Grundplattenmaß:
77x67 mm
Bauhöhe:
162 mm
Lochabstand:
61,5/50x51,5/41,5 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
8,5mm mm
Lagerung:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, TPE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.