| |
|
| Artikel-Nr.: C94KY-172111 Herst.-Nr.: 172111 EAN/GTIN: 4053357008294 |
| |
|
| | |
| Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie LAR ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 100 kg geeignet. Räder der Serie EP bestehen aus einer hellgrauen Polypropylen-Felge auf die eine dunkel graue TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) ca. 85 Shore A aufgespritzt wird. Die Räder sind standardmäßig mit Gleit- oder Rillenkugellager lieferbar. Weitere Informationen: | | Wicke Bezeichnung: | EP LAR 01/ 75/30K-FSTF-FA | Typ: | Lenkrolle | Bereifung: | TPE | Front- und Rückstop: | Frontstop | Grundplattenmaß: | 77x67 mm | Lochabstand: | 61,5/50x51,5/41,5 mm | Durchmesser Befestigungsloch: | 8,5mm mm | Lagerung: | Kugellager | Tragfähigkeit: | 75 kg | Raddurchmesser: | 75 mm | Radbreite: | 30 mm | Ausladung: | 30,5 mm | Bauhöhe: | 103 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, Rad, Räder, Rollen, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, TPE |
| | |
| |