Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feststellfuß, FSF 200 - RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-181261
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     181261
EAN/GTIN:
     4053357997536
Suchbegriffe:
Rad
Räder
Rollen
Lenkrolle
Der Feststellfuß ist ein Hilfsmittel zur sofortigen Sicherung eines fahrbaren Gerätes in einer festen Position. Er dient lediglich zur Fixierung, eine Hebefunktion ist nicht gegeben. Der Feststellfuß wird standardmäßig an der Unterseite eines Gerätes neben einer Lenkrolle oder gleichmäßig zwischen zwei Lenkrollen montiert. Hierbei sollte der Abstand der Oberkante der Grundplatte zum Boden 200mm betragen. Durch die Betätigung des Fußhebels erfolgt eine Bauhöhenänderung, wodurch ein Kontakt des Gummielements mit dem Boden zustande kommt. Hierdurch wird das Gerät, mit einer Andruckkraft von 100 daN gegen den Boden fixiert. Im betätigten Zustand ist kein Schwenken der seitlich positionierten Lenkrolle/n möglich. Die Bauhöhenänderung erfolgt durch ein Kniehebelsystem. Durch das Kniehebelsystem wird der Fußhebel über einen Totpunkt geschaltet und hält somit selbständig die Bauhöhe von 200mm bei einer entsprechenden Belastung von 100 daN. Die Betätigungskraft bis zum Erreichen der Totpunktlage beträgt ca. 30 daN. Ein kurzes Betätigen des seitlichen Lösehebels, mit einer Kraft von ca. 10 daN, stellt den Feststellfuß zurück in seine Ausgangslage. Die Lackierung wird in RAL 3000 feuerrot ausgeführt.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
FSF 200 - RAL 3000
Betätigungskraft:
300 N
Typ:
Feststellfuß
Lösekraft:
100 N
Bodenandruckkraft:
1000 N
Durchmesser Befestigungsloch:
14 mm
Grundplattenmaß:
152x115 mm
Gesamthöhe unbetätigt:
164 mm
Lochabstand:
127x63,5 mm
Gesamthöhe betätigt:
207 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.