| |
|
| Artikel-Nr.: C94KY-190670 Herst.-Nr.: 190670 EAN/GTIN: 4053357997932 |
| |
|
| | |
| Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie L ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 kg geeignet. Räder der Serie GB bestehen aus einer mehrfach vernieteten Blechfelge auf die ein schwarzer Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82 Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rollenlager lieferbar. Weitere Informationen: | | Wicke Bezeichnung: | GB L 01/ 80/25R-FSTF | Tragfähigkeit: | 50 kg | Bauhöhe: | 100 mm | Lochabstand: | 80/76x60 mm | Typ: | Lenkrolle | Lagerung: | Rollenlager | Radbreite: | 25 mm | Raddurchmesser: | 80 mm | Grundplattenmaß: | 105x80 mm | Ausladung: | 36 mm | Durchmesser Befestigungsloch: | 9 mm | Bereifung: | Standard-Vollgummi schwarz 82 Shore A | Front- und Rückstop: | Frontstop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rad, Räder, Rollen, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Gummirad |
| | |
| |