Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feststellfuß, FSF 245 - GEC R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C94KY-208305
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     208305
EAN/GTIN:
     4053357997543
Suchbegriffe:
Rad
Räder
Rollen
Lenkrolle
Der Feststellfuß ist ein Hilfsmittel zur sofortigen Sicherung eines fahrbaren Gerätes in einer festen Position. Er dient lediglich zur Fixierung, eine Hebefunktion ist nicht gegeben. Der Feststellfuß wird standardmäßig an der Unterseite eines Gerätes neben einer Lenkrolle oder gleichmäßig zwischen zwei Lenkrollen montiert. Hierbei sollte der Abstand der Oberkante der Grundplatte zum Boden 245mm betragen. Durch die Betätigung des Fußhebels erfolgt eine Bauhöhenänderung, wodurch ein Kontakt des Gummielements mit dem Boden zustande kommt. Hierdurch wird das Gerät, mit einer Andruckkraft von 125 daN gegen den Boden fixiert. Im betätigten Zustand ist kein Schwenken der seitlich positionierten Lenkrolle/n möglich. Die Bauhöhenänderung erfolgt durch ein Kniehebelsystem. Durch das Kniehebelsystem wird der Fußhebel über einen Totpunkt geschaltet und hält somit selbständig die Bauhöhe von 245mm bei einer entsprechenden Belastung von 125 daN. Die Betätigungskraft bis zum Erreichen der Totpunktlage beträgt ca. 30 daN. Ein kurzes Betätigen des seitlichen Lösehebels, mit einer Kraft von ca. 10 daN, stellt den Feststellfuß zurück in seine Ausgangslage. Die Lackierung wird in RAL 7000 fehgrau ausgeführt.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
FSF 245 - GEC R
Durchmesser Befestigungsloch:
11 mm
Lochabstand:
105x75/80 mm
Grundplattenmaß:
135x110 mm
Betätigungskraft:
300 N
Typ:
Feststellfuß
Gesamthöhe unbetätigt:
201 mm
Lösekraft:
100 N
Gesamthöhe betätigt:
250 mm
Bodenandruckkraft:
1250 N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,99*
€ 242,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,95*
€ 240,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.