| |
|
| Artikel-Nr.: C94KY-210905 Herst.-Nr.: 210905 EAN/GTIN: 4053357037379 |
| |
|
| | |
| Bockgabeln der Serie BBAK sind Stahlschweißkonstruktionen in schwerer Ausführung. Die Gabeln sind gelbchromatiert. Räder der Serie KS sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß) in schwerer Ausführung. Räder der Serie KSG sind gedrehte Gusspolyamidräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß) in superschwerer Ausführung. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar. Gusspolyamid ist bei Temperaturen von -25°C bis 80°C einsetzbar. Weitere Informationen: | | Wicke Bezeichnung: | KSG BAK 2/150/80K | Grundplattenmaß: | 175x140 mm | Tragfähigkeit: | 3000 kg | Lochabstand: | 140x105 mm | Bereifung: | Gusspolyamid | Radbreite: | 80 mm | Raddurchmesser: | 150 mm | Bauhöhe: | 217 mm | Durchmesser Befestigungsloch: | 13 mm | Lagerung: | Kugellager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Kunststoffrad, Polyamid |
| | |
| |